Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30087201 SENSORE INERZIALE ALTA SENSIBILIT? PLAST - 30087201

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30087201 SENSORE INERZIALE ALTA SENSIBILIT? PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Erschütterungsmelder

  • Überwachungsradius - 0 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903200072

Artikelnummer

COE30087201

Herstellernummer

30087201

Hersteller

COE

Meldeart:

Erschütterungsmelder

Überwachungsradius:

0 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità. Il contatto deve essere collegato ad ingressi veloci. Dimensioni: 33x33x23.5mm.