COMELIT GROUP SPA - COE30087008 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B - 30087008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8023903199987
Artikelnummer
COE30087008
Herstellernummer
30087008
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
9 mm
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


