Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3001/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3001/RI/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3001/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903241938

Artikelnummer

COE3001/RI/A

Herstellernummer

3001/RI/A

Hersteller

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. portalampada