Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008561 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 4 RAGGI INC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008561 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 4 RAGGI INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 80 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903231793

Artikelnummer

COE30008561

Herstellernummer

30008561

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

80 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

500 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia colonne a 4 raggi (2 incrociati), portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 50 cm, alimentazione 12 VDC, assorbimento 30 mA RX, 30 mA TX, termostatazione 10 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C.