Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008090C SENSORE DOPPIO PIR RF UNIVERSALE DA ESTE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008090C SENSORE DOPPIO PIR RF UNIVERSALE DA ESTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 100 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903272833

Artikelnummer

COE30008090C

Herstellernummer

30008090C

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

100 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

16.5 mA

Betriebsspannung:

9...9 V

Höhe:

190 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

113 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore doppio PIR per uso con trasmettitore generico non incluso. Due coprilenti per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunità agli animali. Copertura massima 12 m, altezza di montaggio da 80cm a 2.5m, logica or, and e and direzionale, temperatura di funzionamento da -40 a +70°, grado IK10, altà immunità all’ombreggiamento solare, tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 9V (fornita). Dimensioni 190 x 85 x 75 mm.