COMELIT GROUP SPA - COE30008007 SENS. DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA, BIA - 30008007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 40 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8023903274172
Artikelnummer
COE30008007
Herstellernummer
30008007
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
40 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
8...14 V
Höhe:
320 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


