Startseite
Nicht mehr in Produktion

COMELIT GROUP SPA - COE30004011C CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMET. RADI - 30004011C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30004011C CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMET. RADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903269048

Artikelnummer

COE30004011C

Herstellernummer

30004011C

Hersteller

COE

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

braun

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore marrone. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamperaperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON MODULO RADIO 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO