Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2906 CENTRALE TELEFONICA 1 URBANA 4 DERIVATI - 2906

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2906 CENTRALE TELEFONICA 1 URBANA 4 DERIVATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903152432

Artikelnummer

COE2906

Herstellernummer

2906

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Centrale con 1 linea telefonica 4 interni ampliabile fino a 2 linee telefoniche e 8 derivati. Funzioni disponibili: intercomunicante, gestione call identifier, gestione completa servizi Telecom, musica d'attesa selezionabile da fonte esterna, rubrica pubblica con 40 numeri memorizzabili, selezione in multifrequenza numeri brevi, abilitazione/disabilitazione chiamate in uscita per prefisso e gestore, seguimi interno, fino a 5 conversazioni contemporanee, servizio sveglia indipendente per ogni derivato, prenotazione su linea o interno occupato e riconoscimento fax. Dimensioni: 210x142x65 mm (12 moduli DIN). La centrale telefonica non è compatibile con il sistema TOP quando c'è l'utilizzo di più centralini principali e secondari sullo stesso impianto, quando è presente e attiva la funzione intercomunicante senza interfaccia e quando si gestisce sull'impianto la funzione di allarme.