Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2812W CITOFONO MINI 2 PULSANTI PER KIT KCA0061 - 2812W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2812W CITOFONO MINI 2 PULSANTI PER KIT KCA0061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903404067

Artikelnummer

COE2812W

Herstellernummer

2812W

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

nein

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono aggiuntivo serie Mini con cornetta per il kit art. KCA0061, con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata e privacy. Dispone di un pulsante apriporta e di un pulsante libero (C/NO). Consente la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 103x190x30mm