Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2738W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2 - 2738W/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2738W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903396454

Artikelnummer

COE2738W/A

Herstellernummer

2738W/A

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

nein

Internkommunikation:

nein

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

nein

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

103 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria, regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E’ possibile acquistare separatamente la scheda addizionale art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.