Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2638 CITOFONO BASIC SISTEMA SIMPLEBUS2 SERIE - 2638

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2638 CITOFONO BASIC SISTEMA SIMPLEBUS2 SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903179019

Artikelnummer

COE2638

Herstellernummer

2638

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

nein

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

95 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

58 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, segreto di conversazione, privacy, pulsante apriporta e pulsante supplementare per chiamata centralino o libero (C/N.O.). Il secondo pulsante, mediante jumper di selezione, può essere utilizzato per comando attuatore art. 1256. Consente la gestione della chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video Simplebus 2. Corredato del morsetto art. 1214/2C. In questo modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led supplementari.