COMELIT GROUP SPA - COE2619 CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2 - 2619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
SimplebusTop
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903212754
Artikelnummer
COE2619
Herstellernummer
2619
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
nein
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
95 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


