COMELIT GROUP SPA - COE20034801W TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5 SUPERVI - 20034801W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Display - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903196351
Artikelnummer
COE20034801W
Herstellernummer
20034801W
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Display:
Farbe
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Bezeichnungsfeld:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
sonstige


