Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20034607 MINI TOUCH 3.5 SUPERVISORE SIMPLEHOME - 20034607

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20034607 MINI TOUCH 3.5 SUPERVISORE SIMPLEHOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903216301

Artikelnummer

COE20034607

Herstellernummer

20034607

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

sonstige

Mini Touch 3,5"con funzione supervisore. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Antintrusione per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel‚ in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile.Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W. Colore nero.