COMELIT GROUP SPA - COE20022101 ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC - 20022101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903192438
Artikelnummer
COE20022101
Herstellernummer
20022101
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
0 V


