Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004606 MODULO TAPPARELLE 2I2O - 20004606

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004606 MODULO TAPPARELLE 2I2O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903403879

Artikelnummer

COE20004606

Herstellernummer

20004606

Hersteller

COE

Modulo domotico dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite interbloccate elettronicamente dal modulo con rele elettromeccanici da 2A che permette di comandare motorizzazioni a 250VAC fino ad un massimo di 350W. Adatto per il comando di aperture automatizzate come motori di tende da sole, tapparelle o veneziane. Il modulo consente la gestione di apertura, chiusura, arresto e posizionamento a valori intermedi della motorizzazione ad esso collegata. Indirizzamento tramite software SimpleProg. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 50x50x18,5mm (1 modulo DIN). Assorbimento max. 16mA.