Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004521 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 10A - 20004521

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004521 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 10000 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903302769

Artikelnummer

COE20004521

Herstellernummer

20004521

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

10000 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Busspannung pufferbar:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

0

Sekundärspannung:

24 V

Alimentatore switching da fondo quadro. Tensione di ingresso 115/230VAC, uscita stabilizzata 24VDC. Corrente di uscita 10A. E' possibile l'installazione in parallelo di più alimentatori della stessa tipologia. E' dotato di un contatto pulito che permettedi attivare un secondo alimentatore in caso di guasto oppure di attivare una segnalazione acustica o visiva. Contenitore in alluminio ed acciaio verniciato. Grado di protezione: IP20. Dimensioni (L x H x P): 75 x 112 x 132 mm.