Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004155 SONDA PT100 PER TUBAZIONI - 20004155

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004155 SONDA PT100 PER TUBAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362176

Artikelnummer

COE20004155

Herstellernummer

20004155

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

Aluminium

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sonda di temperatura a contatto per la misura di temperatura di tubazioni o contenitori, connessione diretta al modulo art. 20004140, grado di protezione IP65, range di misurazione da -25°C a +105°C, fissaggio tramite fascetta metallica in dotazione.