Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE - 20004152

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - sonstige

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362145

Artikelnummer

COE20004152

Herstellernummer

20004152

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sonda di temperatura PT100 ideale per immersione in liquidi, connessione diretta al modulo art. 20004140. Lunghezza del cavo di 3m, grado di protezione IP68 (immergibile), range di misurazione da -30°C a +105°C. Involucro termoplastico a doppio isolamento.