Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003320W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER VIP BIANCO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003320W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER VIP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292305

Artikelnummer

COE20003320W

Herstellernummer

20003320W

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP30

Maxi Manager 7"- Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Per la gestione del sistema di automazione domestica è necessario prevedere nell'impianto l'art. 20003150 Comelit Hub. Installazione da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6821). Schermo touch da 7"/ 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive per sistema ViP. Consente la regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di ingressi di allarme e panico e slot per alloggiamento di una scheda micro-SD (non fornita). E' possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie.Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Compatibile con formato video H.264. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da POE. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25mm. Assorbimento max. 7.8W.