Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003150 COMELIT HUB - 20003150

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003150 COMELIT HUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bedientableau

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284263

Artikelnummer

COE20003150

Herstellernummer

20003150

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

nein

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Nuovo modulo per la gestione da locale e da remoto del sistema SimpleHome. Utilizzando Comelit App sarà quindi possibile gestire direttamente anche l'impianto domotico da Smartphone e Tablet, iOS e Android. Funge da gateway per i sistemi Comelit: sarà quindi possibile tramite LAN comunicare con l'impianto videocitofonico e con il sistema di allarme. Semplicità di configurazione: il modulo è configurabile direttamente da SimpleProg; per la connessione da remoto non è richiesta alcuna procedura di port-forwarding. E' possibile comandare tutte le funzionalità dell'impianto domotico come ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi. Permette di programmare timer settimanali, scenari o regole logiche. La configurazione viene inviata direttamente ai supervisori(Icona Manager e Maxi Manager) dal software di programmazione attraverso la rete LAN. Attenzione: Icona Manager necessita di una versione 3.0.0 o superiore per comunicare con Comelit Hub.