Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003001W MINITOUCH 3,5 BIANCO CRONOTERMOSTATO - 20003001W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003001W MINITOUCH 3,5 BIANCO CRONOTERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903247930

Artikelnummer

COE20003001W

Herstellernummer

20003001W

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Mini Touch 3,5"con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel‚ in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.