Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20002710 MODULO SIMPLEHOME FUNZIONI LOGICHE - 20002710

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20002710 MODULO SIMPLEHOME FUNZIONI LOGICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284256

Artikelnummer

COE20002710

Herstellernummer

20002710

Hersteller

COE

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Il modulo funzioni logiche 20002710, collegato sull'impianto SimpleHome, permette di eseguire azioni in base al risultato di condizioni verificate o meno. E' possibile creare regole con un massimo di 100 condizioni, legate con operatori AND o OR. E' possibile creare regole utilizzando come condizioni il risultato di altre regole. E' possibile inserire, come condizione per la verifica di una regola, lo stato di un ingresso o uscita ON/OFF, di un ingresso o uscita analogica, il superamento di un valore di temperatura, l'impostazione di una certa modalità di funzionamento dell'impianto di riscaldamento o condizionamento, etc. E' possibile impostare i comandi da eseguire nel caso in cui la regola sia verificata e altri comandi da eseguire nel caso in cui la regola non sia verificata fino ad un massimo di 100 comandi.