Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME - 20002611

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284249

Artikelnummer

COE20002611

Herstellernummer

20002611

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

USB

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

0 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC. L'interfaccia dispone di un connettore uUSB per il collegamento al PC (cavo uUSB non incluso). Permette di eseguire la configurazione dell'impianto attraverso software SimpleProg. Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).