Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM - 20001014B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Bedientableau

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Display - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903312904

Artikelnummer

COE20001014B

Herstellernummer

20001014B

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Display:

Farbe

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Touchfunktion:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

IP30

Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5"nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1°C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione20002611. I moduli non sono preprogrammati.