COMELIT GROUP SPA - COE1998NA CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO. S1 - 1998NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903392470
Artikelnummer
COE1998NA
Herstellernummer
1998NA
Hersteller
COE
Centralino audio di portineria in versione da tavolo per sistema Simplebus 1 con tastiera a microswitch e display alfanumerico a 32 caratteri. Cornetta ergonomica con aggancio alla base di appoggio agevolato da inserti calamitati invisibili. Consente di visualizzare il codice e il nome dell’utente da chiamare e dell’utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Gestisce la modalità Giorno/Notte e il servizio di intercomunicante utente/utente. Permette la gestione delle segnalazioni di allarme provenienti dagli utenti. E’ possibile memorizzare fino a 1000 utenti. Corredato di cavo removibile con borchia per il collegamento. Alimentazione 24 VAC con art. 1195. Dimensioni (L x H x P): 225x100x225mm.