Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1621 Lautsprechereinheit - 1621

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1621 Lautsprechereinheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903302745

Artikelnummer

COE1621

Herstellernummer

1621

Hersteller

COE

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Höhe:

55 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

38 mm

Gruppo audio per sistema Simplebus2 completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret, e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioniper la programmazione delle chiamate degli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC,NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni:102x55x38 mm.