COMELIT GROUP SPA - COE1602 UNITA AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS - 1602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - schwarz
Mit Infoschild - nein
Höhe - 55 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903118483
Artikelnummer
COE1602
Herstellernummer
1602
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Mit Infoschild:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
35 mm
Portiere citofonico per sistema Simplebus con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica apriporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.


