COMELIT GROUP SPA - COE1595 IKALL-Netzgerat - 1595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 33 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 1200 mA
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Packung
1 ST
EAN
8023903211979
Artikelnummer
COE1595
Herstellernummer
1595
Hersteller
COE
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
33 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
62 mm
Breite:
71.7 mm
Tiefe:
90 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein