Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1468 INTERFACCIA PER ROUTING INTER-VLAN - 1468

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1468 INTERFACCIA PER ROUTING INTER-VLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903411911

Artikelnummer

COE1468

Herstellernummer

1468

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

70 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

90 mm

È la soluzione per installazioni dove sono presenti più reti VLAN su sui è necessario installare dispositivi ViP. Per stabilire una connessione tra due o più reti VLAN è quindi necessario installare un dispositivo per ogni VLAN. Il dispositivo è configurato in modo semplice tramite ViP Manager, necessita di un indirizzo IP statico e la configurazione degli indirizzi IP dei dispositivi installati nelle altre reti VLAN da connettere.