Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1456G/T50 50 LICENZE PHONE PER 1456G (USB KEY) - 1456G/T50

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1456G/T50 50 LICENZE PHONE PER 1456G (USB KEY)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903389890

Artikelnummer

COE1456G/T50

Herstellernummer

1456G/T50

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Licenze phone per art. 1456G (50 licenze), fornite tramite supporto USB.