COMELIT GROUP SPA - COE1456B/S50 50 LICENZE SLAVE PER 1456B, SISTEMA VIP - 1456B/S50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903299502
Artikelnummer
COE1456B/S50
Herstellernummer
1456B/S50
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
50 licenze slave per 1456B fornite su dispositivo USB, sistema ViP.


