COMELIT GROUP SPA - COE1456B/MET200 200 LIC. MASTER RIN. ANNUALE X 1456B(EMA - 1456B/MET200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903348439
Artikelnummer
COE1456B/MET200
Herstellernummer
1456B/MET200
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Licenze master rinnovo annuale per art. 1456B (100 licenze), invio per e-mail.


