Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1456B Gateway Multiuser - 1456B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1456B Gateway Multiuser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284591

Artikelnummer

COE1456B

Herstellernummer

1456B

Hersteller

COE

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Gateway multi appartamento per l’invio delle chiamate videocitofoniche a posti interni VIP, Smartphone/Tablet sui quali sia installata la Comelit App, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di uncollegamento Internet con banda adeguata. Per poter usufruire delle funzionalità di un 1456B è necessario acquistare separatamente tante licenze quanti sono gli appartamenti da servire. Il 1456B può gestire 3 tipologie di licenze: Master, Slave e Phone. Ogni licenza è acquistabile in 5 tagli differenti (1, 10, 50, 100, 200) e può essere aggiunta in qualsiasi momento. L'art. 1456B gestisce fino a 400 licenze Master o fino a 200 licenze Slave o Phone. Per ciascun appartamento è possibile inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).