COMELIT GROUP SPA - COE1451B Steckernetzgerat - 1451B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 48 V
Montageart - sonstige
Max. Ausgangsstrom - 500 mA
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Packung
1 ST
EAN
8023903343762
Artikelnummer
COE1451B
Herstellernummer
1451B
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
48 V
Montageart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
240 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


