Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP - 1451A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Montageart - sonstige

  • Max. Ausgangsstrom - 285 mA

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903282665

Artikelnummer

COE1451A

Herstellernummer

1451A

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

48 V

Montageart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

285 mA

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

240 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

33 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

86 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

L’alimentatore permette di trasformare una connessione ETHERNET in una connessione di tipo POE che alimenta il posto interno. L’alimentatore si rende necessario in caso di installazioni di dispositivi ViP quali: videocitofoni / citofoni su reti ETHERNET già esistenti con connessioni non POE (Power Over Ethernet).