Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP - 1441A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 55 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903222371

Artikelnummer

COE1441A

Herstellernummer

1441A

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

55 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

125 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

107 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110÷230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm