Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1424 Turumschaltgerat - 1424

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1424 Turumschaltgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903199376

Artikelnummer

COE1424

Herstellernummer

1424

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Lo scambio 1424 consente di realizzare impianti Simplebus fino a 120000 utenti. Rende anche possibile realizzare impianti multi-villa con porte e centralino di portineria centralizzando fino a 500 kit. Consente di implementare sull’impianto la gestione di centralini principali e secondari chiamabili distintamente e la funzione di segnalazione d’allarme verso i centralini stessi. Consente la distribuzione in cascata della linea bus in alternativa alla distribuzione a stella ottimizzando la topologia di collegamento della parte di impianto prima degli alimentatori art. 4888 e 4888C. Dispone della funzione di auto alimentazione dell’ingresso LS LS che consente la gestione del montante senza la necessità del posto esterno secondario dedicato. Alimentazione 12VAC (utilizzare il trasformatore art. 1200) - 20 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).