Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1415 MODULO DERIVATORE + LINEA DI PROTEZIONE. - 1415

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1415 MODULO DERIVATORE + LINEA DI PROTEZIONE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903195231

Artikelnummer

COE1415

Herstellernummer

1415

Hersteller

COE

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Il modulo permette di derivare dal montante fino a 4 posti interni (con indirizzo diverso per ogni uscita) ed inoltre svolge la funzione di protezione di linea, isolando i derivati in caso di assorbimento eccessivo o cortocircuito sul medesimo. Il dispositivo è utilizzabile su sistemi con cablaggio Simplebus 2 ed essendo alimentato dal bus 2 fili non necessita di alcuna alimentazione aggiuntiva. È possibile collegare al massimo 100 utenti per ogni miscelatore art. 4888 o art. 4888C indipendentemente dal numero di art. 1415 utilizzati e si possono collegare al massimo 3 posti interni in cascata per ogni uscita dell’art. 1415. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN)