Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1406C01 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 1 ANNO - 1406C01

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1406C01 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 1 ANNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903427721

Artikelnummer

COE1406C01

Herstellernummer

1406C01

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Rinnovo licenza connettività internet di 1 anno per art. 1406.