Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1406 MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2 - 1406

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1406 MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903419634

Artikelnummer

COE1406

Herstellernummer

1406

Hersteller

COE

Modulo di inoltro chiamata multiutenza per sistema Simplebus 2 per l'invio di chiamate videocitofoniche su smartphone/tablet sui quali sia installata la SimpleApp. Permette di effettuare l'autoaccensione e inviare il comando di apriporta. Per il correttofunzionamento, il modulo necessita di un collegamento internet con banda adeguata . Ogni modulo supporta fino a un massimo di 50 appartamenti e 15 utenti abilitabili per ogni appartamento, per impianti con più di 50 appartamenti è possibile installare più moduli. La ricezione della chiamata su SimpleApp viene abilitata solo se all’interno dell’appartamento è installato un posto interno Comelit. E' dotato di n° 1 porta ethernet per la connessione internet, di un ingresso di alimentazione 12÷56 VDC e dei morsetti L-L per interfacciarsi con il sistema Simplebus 2. Dimensioni (L x H x P): 70 x 90 x 62mm (4 moduli DIN).