Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1405 Signalweiche digital - 1405

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1405 Signalweiche digital

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292343

Artikelnummer

COE1405

Herstellernummer

1405

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Modulo scambio audio/video per sistemi kit audio/video. Da utilizzare solo in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).