Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1256 Relais digital - 1256

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1256 Relais digital

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023903131499

Artikelnummer

COE1256

Herstellernummer

1256

Hersteller

COE

Dispositivo intelligente per il comando di un relè a bordo (12÷24 VAC/VDC / 10A max) per usi generali. Il dispositivo è utilizzabile su tutti i sistemi Simplebus. Alimentazione: 12 VAC o 20 VDC. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN). Morsetto di derivazione del segnale video art. 1214/2C in dotazione.