COMELIT GROUP SPA - COE1249B SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER RUBRICA E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Applikationssoftware
Andere Bussysteme - sonstige
Sprache - mehrsprachig
Packung
1 ST
EAN
8023903217841
Artikelnummer
COE1249B
Herstellernummer
1249B
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Applikationssoftware
Andere Bussysteme:
sonstige
Sprache:
mehrsprachig
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Software da installare su un PC. Permette di programmare velocemente la rubrica nomi dei moduli digitali 3360, 3340, 3342, 3070 o 3072 e del centralino di portineria 1998NA e consente la gestione degli archivi su PC. Corredato di cavo e adattare per il collegamento con il PC. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2.