Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1217A FOGLI ETICHETTE PER QUADRA A PULSANTI - 1217A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1217A FOGLI ETICHETTE PER QUADRA A PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903360981

Artikelnummer

COE1217A

Herstellernummer

1217A

Hersteller

COE

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Tiefe:

0.2 mm

Il kit contiene n° 10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi (n° 7 per cartellino porta nomi 1 pulsante, n° 2 per cartellino porta nomi 2 pulsanti, n° 1 per cartellino porta nomi 4 pulsanti) per pulsantiera Quadra con pulsanti meccanici.