COMELIT GROUP SPA - COE1210 Netzgerat - 1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 34 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 800 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903304640
Artikelnummer
COE1210
Herstellernummer
1210
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
34 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
800 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
0...0 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
240 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
108 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
62 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


