COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC - 1205/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 20 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 800 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
Produktserien
SimplebusTop
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903123753
Artikelnummer
COE1205/B
Herstellernummer
1205/B
Hersteller
COE
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
20 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
800 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
85 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
85 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


