Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141240 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141240

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141240 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1190 lm

  • Länge - 1173 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 6 ST

EAN

9022114124008

Artikelnummer

CUYSPD-141240

Herstellernummer

SPD-141240

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1190 lm

Länge:

1173 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

20 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Höhe/Tiefe:

30 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 mm - 14W - 4000K - 1190Lm - IP20 - Color Box