CENTURY ITALIA SRL - CUYSMSN-242240 PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA - SMSN-242240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171015959
Artikelnummer
CUYSMSN-242240
Herstellernummer
SMSN-242240
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
74 mm
Nennstrom:
196...196 mA
Leistungsfaktor:
0.5
PLAFONIERA LED SIMPLY SQUARE NERA 24W - 4000K - 1920 Lm - IP65 - Film PE


