CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDBIP-1511030 SOSP.INTERNO LED RONDO BIANCO - RNDBIP-1511030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 110 mm
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 100...240 V
Packung
6 ST
EAN
9090171016192
Artikelnummer
CUYRNDBIP-1511030
Herstellernummer
RNDBIP-1511030
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
110 mm
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
100...240 V
Nennstrom:
120...120 mA
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Mit Bewegungsmelder:
nein
SOSP.INTERNO LED RONDO' BIANCO 15W - 3000K - 1275 Lm - IP20 - Color Box


